Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51122.016.0150 Gépcsavarozó 8-32 X 1 1/2 L, 100PK | AB4MWK 1ZB83

APPROVED VENDOR U51122.016.0150 Gépi csavartányér 8-32 X 1 1/2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB4MWK Modell: U51122.016.0150Keresztszám: 1ZB83 / 126W70
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
€33.13 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.322 "
Fejmagasság0.115 "
fej típusaKenyér
Hossz1.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3452
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.016.0150 Gépi csavartányér 8-32 X 1 1/2 L, 100PK
€33.13 /csomag