Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51122.013.0075 Machine Screw Pan 6-32 X 3/4 L, 100PK | AB4MVJ 1ZB59

APPROVED VENDOR U51122.013.0075 Gépi csavartányér 6-32 X 3/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB4MVJ Modell: U51122.013.0075Keresztszám: 1ZB59 / 126W46

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€13.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.270 "
Fejmagasság0.097 "
fej típusaKenyér
Hossz3 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1143
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.013.0075 Gépi csavartányér 6-32 X 3/4 L, 100PK
€13.73 /csomag