Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51120.025.0150 Gépi csavarteknő 1/4-20 X 1 1/2 L, 50PK | AB4QHE 1ZY73

APPROVED VENDOR U51120.025.0150 Gépi csavartányér 1/4-20 X 1 1/2 L, 50PK

Raktáron
Tétel: AB4QHE Modell: U51120.025.0150Keresztszám: 1ZY73 / 126X76
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
€27.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.492 "
Fejmagasság0.144 "
fej típusaKenyér
Hossz1.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.428
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51120.025.0150 Gépi csavartányér 1/4-20 X 1 1/2 L, 50PK
€27.53 /csomag