Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51120.016.0200 Gépcsavarozó 8-32 X 2 L, 100PK | AB4QFU 1ZU94

APPROVED VENDOR U51120.016.0200 Gépi csavartányér 8-32 X 2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB4QFU Modell: U51120.016.0200Keresztszám: 1ZU94 / 126X60

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€27.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.322 "
Fejmagasság0.096 "
fej típusaKenyér
Hossz2"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4406
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51120.016.0200 Gépi csavartányér 8-32 X 2 L, 100PK
€27.02 /csomag