Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51120.013.0250 Gépi csavartányér 6-32 X 2 1/2 L, 100PK | AB4QFD 1ZU80

APPROVED VENDOR U51120.013.0250 Gépi csavartányér 6-32 X 2 1/2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB4QFD Modell: U51120.013.0250Keresztszám: 1ZU80 / 126X46
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
€23.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.270 "
Fejmagasság0.082 "
fej típusaKenyér
Hossz2.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3434
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51120.013.0250 Gépi csavartányér 6-32 X 2 1/2 L, 100PK
€23.53 /csomag