Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51120.013.0087 Machine Screw Pan 6-32 X 7/8 L, 100PK | AB4QEW 1ZU73

APPROVED VENDOR U51120.013.0087 Gépi csavartányér 6-32 X 7/8 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB4QEW Modell: U51120.013.0087Keresztszám: 1ZU73 / 126X40

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€14.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.270 "
Fejmagasság0.082 "
fej típusaKenyér
Hossz7 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1359
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51120.013.0087 Gépi csavartányér 6-32 X 7/8 L, 100PK
€14.12 /csomag