Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51120.008.0031 Machine Screw Pan 2-56 X 5/16 L, 100PK | AB4QCM 1ZU18

APPROVED VENDOR U51120.008.0031 Gépi csavartányér 2-56 X 5/16 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB4QCM Modell: U51120.008.0031Kereszthivatkozás: 1ZU18
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
€5.89 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.167 "
Fejmagasság0.053 "
fej típusaKenyér
Hossz5 / 16 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret2-56

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51120.008.0031 Gépi csavartányér 2-56 X 5/16 L, 100PK
€5.89 /csomag