JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51070.062.9999 Menetes rúd rozsdamentes acél 5/8-11 x 12 láb | AA2PGF 10W677

APPROVED VENDOR U51070.062.9999 menetes rúd rozsdamentes acél 5/8-11 x 12 láb

Tétel: AA2PGF Modell: U51070.062.9999Kereszthivatkozás: 10W677
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€111.80 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
Osztály1A
befejezEgyszerű
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz12 láb.
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menetméret5 / 8-11
Menet típusaUNC
Folyáshatár45,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.58
Hajó magassága (cm)1.59
Hajó hossza (cm)365.76
Hajószélesség (cm)1.59
HS-kód7318155030
Származási országIN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51070.062.9999 menetes rúd rozsdamentes acél 5/8-11 x 12 láb
€111.80 /Mértékegység