JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51067.062.7200 Menetes rúd rozsdamentes acél 5/8-18 x 6 láb | AA2PHL 10W706

APPROVED VENDOR U51067.062.7200 menetes rúd rozsdamentes acél 5/8-18 x 6 láb

Tétel: AA2PHL Modell: U51067.062.7200Kereszthivatkozás: 10W706
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€64.00 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
Osztály1A
befejezEgyszerű
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz6 láb.
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menetméret5 / 8-18
Menet típusaUNF
Folyáshatár45,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.29
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318155030
Származási országIN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51067.062.7200 menetes rúd rozsdamentes acél 5/8-18 x 6 láb
€64.00 /Mértékegység