Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51067.043.1200 Threaded Rod Stainless Steel 7/16-20 x 1 Feet | AA2PHE 10W699

APPROVED VENDOR U51067.043.1200 menetes rúd rozsdamentes acél 7/16-20 x 1 láb

Raktáron
Tétel: AA2PHE Modell: U51067.043.1200Kereszthivatkozás: 10W699
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
€21.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
Osztály1A
befejezEgyszerű
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz1 láb.
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menetméret7 / 16-20
Menet típusaUNF
Folyáshatár45,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1796
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318155030
Származási országIN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51067.043.1200 menetes rúd rozsdamentes acél 7/16-20 x 1 láb
€21.50 /Mértékegység