Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51016.019.0051 Machine Screw Hex 10-32 X 1/2 L, 100PK | AB2YFC 1PRZ3

APPROVED VENDOR U51016.019.0051 Hatlapfejű gépi csavar, 10-32 x 1/2 L, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB2YFC Modell: U51016.019.0051Kereszthivatkozás: 1PRZ3
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
€32.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete5 / 16 "
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.312 "
Fejmagasság0.12 "
fej típusaHex Trim
Hossz1 / 2 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB70 min
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 XNUMX Min psi
Menetméret10-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51016.019.0051 Hatlapfejű gépi csavar, 10-32 x 1/2 L, 100 PK
€32.95 /csomag