Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51007.075.0100 Hex Cap Screw Stainless Steel 3/4-16 X 1, 5PK | AB8UMK 29DP73

APPROVED VENDOR U51007.075.0100 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 3/4-16 X 1, 5PK

Raktáron
Tétel: AB8UMK Modell: U51007.075.0100Keresztszám: 29DP73 / 42KC66

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€37.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-16
Átmérő3 / 4 "
befejezEgyszerű
Fokozat18-8 (304)
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Hossza a feje alatt1"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Menethossz1"
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5954
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51007.075.0100 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 3/4-16 X 1, 5PK
€37.46 /csomag