Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51007.050.0300 Hex Cap Screw Stainless Steel 1/2-20 X 3, 5PK | AB8ULH 29DP47

APPROVED VENDOR U51007.050.0300 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 1/2-20 X 3, 5PK

Raktáron
Tétel: AB8ULH Modell: U51007.050.0300Keresztszám: 29DP47 / 42KC30
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
€16.76 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-20
Átmérő1 / 2 "
befejezEgyszerű
Fokozat18-8 (304)
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaHex
Hossza a feje alatt3"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Menethossz1-1 / 4 "
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4298
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51007.050.0300 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 1/2-20 X 3, 5PK
€16.76 /csomag