Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51007.031.0087 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 5/16-24 X 7/8, 50PK | AB4GFA 1XU10

APPROVED VENDOR U51007.031.0087 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 5/16-24 X 7/8, 50PK

Raktáron
Tétel: AB4GFA Modell: U51007.031.0087Kereszthivatkozás: 1XU10
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
€29.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-24
Átmérő5 / 16 "
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossza a feje alatt7 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Menethossz7 / 8 "
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság100,000-150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menetméret24
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6152
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51007.031.0087 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 5/16-24 X 7/8, 50PK
€29.83 /csomag