Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51000.050.0475 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 1/2-13 X 4-3/4, 5PK | AB8UGH 29DN51

APPROVED VENDOR U51000.050.0475 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 1/2-13 X 4-3/4, 5PK

Raktáron
Tétel: AB8UGH Modell: U51000.050.0475Keresztszám: 29DN51 / 42JZ59
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
€26.98 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Átmérő1 / 2 "
befejezEgyszerű
Fokozat18-8 (304)
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaHex
Hossza a feje alatt4.75 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Menethossz1-1 / 4 "
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.050.0475 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 1/2-13 X 4-3/4, 5PK
€26.98 /csomag