Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51000.050.0075 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 1/2-13 X 3/4, 10PK | AB7XZE 24K909

APPROVED VENDOR U51000.050.0075 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 1/2-13 X 3/4, 10PK

Raktáron
Cikkszám: AB7XZE Modell: U51000.050.0075Kereszthivatkozás: 24K909
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
€14.31 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Átmérő1 / 2 "
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége3 / 4 "
Hossza a feje alatt3 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Menethossz3 / 4 "
Rockwell KeménységB95-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság100-150 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
Menetméret13
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3172
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTH

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.050.0075 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 1/2-13 X 3/4, 10PK
€14.31 /csomag