Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51000.031.0325 Hex Cap Screw Stainless Steel 5/16-18 X 3-1/4, 25PK | AC8JVN 3AUY1

APPROVED VENDOR U51000.031.0325 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 5/16-18 X 3-1/4, 25PK

Raktáron
Tétel: AC8JVN Modell: U51000.031.0325Keresztszám: 3AUY1 / 42JY92
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
€33.09 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Átmérő5 / 16 "
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossza a feje alatt3.25 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Menethossz7 / 8 "
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság100,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza7 / 8 "
Menetméret18
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8631
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.031.0325 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 5/16-18 X 3-1/4, 25PK
€33.09 /csomag