Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U49876.016.0175 Facsavaros lapos #8X1 3/4 L, 100PK | AB2BFW 1KY92

APPROVED VENDOR U49876.016.0175 Facsavaros lapos #8X1 3/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2BFW Modell: U49876.016.0175Keresztszám: 1KY92 / 163N81
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
€64.51 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.292 "
Fejmagasság0.1 "
fej típusaLakás
Hossz1.75 "
AnyagSárgaréz
Méret#8
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód7415330500
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellmeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej Dia.FejmagasságHosszAnyagMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 115016-PG Facsavaros lapos #10x3l - 100 db-os csomag | AB9LHP 2DV46 115016-PGRéselt11 / 32 "Egyszerű0.359 "-3"18-8 rozsdamentes acél#10€170.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U49876.016.0175 Facsavaros lapos #8X1 3/4 L, 100PK
€64.51 /csomag