Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U39685.025.0175 Safety Pin Single Wire 1/4 Inch, 5PK | AC9MPL 3HLA2

APPROVED VENDOR U39685.025.0175 Biztosítótűs, egyvezetékes 1/4 hüvelykes, 5PK

Raktáron
Tétel: AC9MPL Modell: U39685.025.0175Kereszthivatkozás: 3HLA2
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
€9.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosítótű
Dia. Megértés0.240 / -0.250 "
befejezcink
Hosszúság tolerancia+ 0.020 / -0.000 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Teljes hossz2.25 "
Pin Dia.1 / 4 "
A szár hossza2"
típusEgyhuzalos fülzár
Használható hossz1.75 "
Huzal Dia.0.120 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.15
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318290000
Származási országIN

Termék részletek:

    • Huzal alakja (kerek)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U39685.025.0175 Biztosítótűs, egyvezetékes 1/4 hüvelykes, 5PK
€9.14 /csomag