Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U39665.050.0400 Csatlakozócsap szabványos acél cink 1/2 x 4 3/4 L | AC9MRR 3HLN1

APPROVED VENDOR U39665.050.0400 Csatlakozócsap standard acél cink 1/2 x 4 3/4 L

Raktáron
Tétel: AC9MRR Modell: U39665.050.0400Kereszthivatkozás: 3HLN1
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
€8.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsolócsap
befejezSárga cink
Hossz4.75 "
Anyag1038/4140 Acél
Pin Dia.1 / 2 "
Szárméret1 / 2 "
típusStandard
Használható hossz4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318290000
Származási országIN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U39665.050.0400 Csatlakozócsap standard acél cink 1/2 x 4 3/4 L
€8.23 /Mértékegység