Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U39080.031.0050 Dowel Pin Alloy Steel 5/16 X 1/2 Length, 50PK | AC2QVR 2MB91

APPROVED VENDOR U39080.031.0050 tiplicsap ötvözött acél 5/16 x 1/2 hossz, 50 PK

Raktáron
Tétel: AC2QVR Modell: U39080.031.0050Kereszthivatkozás: 2 MB91
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
€37.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Átmérő0.3126–0.3128 ”
Dupla nyíróerő (font)20,000 font.
befejezEgyszerű
Hosszúság tolerancia+/- 0.012 "
AnyagÖtvözött acél
Névleges átmérő5 / 16 "
Teljes hossz1 / 2 "
Rockwell KeménységC60
Egyetlen nyíróerő (font)10,000 font.
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0054
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód7318190000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U39080.031.0050 tiplicsap ötvözött acél 5/16 x 1/2 hossz, 50 PK
€37.85 /csomag