Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U39080.006.0062 tiplicsap standard 1/16 x 5/8 hossz, 100 PK | AC2QTP 2MA92

APPROVED VENDOR U39080.006.0062 tiplicsap standard 1/16 x 5/8 hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AC2QTP Modell: U39080.006.0062Kereszthivatkozás: 2MA92
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
€106.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Átmérő0.0626–0.0628 ”
Dupla nyíróerő (font)800 font.
befejezEgyszerű
Hosszúság tolerancia+/- 0.012 "
AnyagÖtvözött acél
Névleges átmérő1 / 16 "
Teljes hossz5 / 8 "
Rockwell KeménységC60
Egyetlen nyíróerő (font)400 font.
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0243
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7318290000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U39080.006.0062 tiplicsap standard 1/16 x 5/8 hosszúság, 100 PK
€106.04 /csomag