Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U38405.050.0001 Lapos alátét vastag 17/32 Id 1-1/16 Od, 50PK | AA2DRH 10E602

APPROVED VENDOR U38405.050.0001 Lapos alátét vastag 17/32 Id 1-1/16 Od, 50PK

Raktáron
Tétel: AA2DRH Modell: U38405.050.0001Kereszthivatkozás: 10E602
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
€188.07 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVastag alátét
befejezSárga cink
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 2 "
Belül Dia.17 / 32 "
AnyagEdzett acélon keresztül
Dia kívül.1 1 / 16 "
Rockwell KeménységC43-C49
Vastagság13 / 64 "
Vastagsági tolerancia+ 0.005 / -0.013 "
típusvastag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.75
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód7318220000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U38405.050.0001 Lapos alátét vastag 17/32 Id 1-1/16 Od, 50PK
€188.07 /csomag