Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U38200.037.0001 Flat Washer Sae Steel Fits 3/8 Inch, 100PK | AB9GTW 2DA58

APPROVED VENDOR U38200.037.0001 Lapos alátét Sae Steel 3/8 hüvelykes, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9GTW Modell: U38200.037.0001Kereszthivatkozás: 2DA58

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€6.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSAE alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 8 "
Belül Dia.13 / 32 "
AnyagAcél
Dia kívül.13 / 16 "
Vastagság0.065 "
Vastagsági tolerancia+ 0.015 / -0.014 "
típusSAE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3402
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318220000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.csomag súlyaRockwell KeménységMéretVastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ P45014-PG Lapos alátét Sae Steel 1-1/8 hüvelykes - 50 db-os csomag | AB9GTZ 2DA73 P45014-PGEgyszerű1.125 "1.187 "2.25 "5 font.--0.134 "€207.03
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ P45015-PG Lapos alátét Sae Steel 1-1/4 hüvelykes - 50 db-os csomag | AB9GUA 2DA75 P45015-PGEgyszerű1.25 "1-5 / 16 "2.5 "---0.165 "€379.83
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ P45017-PG Lapos alátét Sae Steel 1-1/2 hüvelykes - 25 db-os csomag | AB9GUB 2DA79 P45017-PGEgyszerű1.5 "1-9 / 16 "3"---0.165 "€263.63
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4RXX7 Lapos alátét 15/16 Id x 1 3/4 Od Pk 800 | AD9HTQ 4RXX7Egyszerű7 / 8 "15 / 16 "1.75 "-B497 / 8 "9 / 64 "€255.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U38200.037.0001 Lapos alátét Sae Steel 3/8 hüvelykes, 100PK
€6.87 /csomag