Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U37590.037.0001 Lock Washer Internal/External Steel 3/8 Inch, 50PK | AB7EQE 22UJ43

APPROVED VENDOR U37590.037.0001 zár alátét belső/külső acél 3/8 hüvelykes, 50PK

Raktáron
Tétel: AB7EQE Modell: U37590.037.0001Kereszthivatkozás: 22UJ43
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
€15.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáróalátétet
befejezcink
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 8 "
Belül Dia.0.384 "
AnyagAcél
Dia kívül.1.13 "
Rockwell KeménységC40-C50
Vastagság0.042 "
típusBelső / külső fog, A típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0378
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318210090
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U37590.037.0001 zár alátét belső/külső acél 3/8 hüvelykes, 50PK
€15.33 /csomag