Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U37020.075.0001 Split Lock Washer Standard Steel 3/4 Inch, 10PK | AB7EMU 22UH85

APPROVED VENDOR U37020.075.0001 Osztott záralátét standard acél 3/4 hüvelykes, 10 PK

Raktáron
Tétel: AB7EMU Modell: U37020.075.0001Kereszthivatkozás: 22UH85

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€3.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSplit Lock alátét
befejezcink
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 4 "
Belül Dia.0.753 "
AnyagAcél
Dia kívül.1.265 "
Rockwell KeménységC38-C46
Vastagság0.188 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1805
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318210000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U37020.075.0001 Osztott záralátét standard acél 3/4 hüvelykes, 10 PK
€3.82 /csomag