Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U31870.021.0150 Drilling Screw #12-14 1 1/2 L, 50PK | AB4CPC 1WY64

APPROVED VENDOR U31870.021.0150 Fúrócsavar 12-14 1 1/2 L, 50PK

Raktáron
Tétel: AB4CPC Modell: U31870.021.0150Kereszthivatkozás: 1WY64 / 156F49
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
€12.11 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont hossza0.283 "
Fúrópont mérete#3
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezEgyszerű
Fej színeStandard
Fej Dia.0.425-0.407 "
Fejmagasság0.151–0.139 ”
fej típusaKenyér
Hossz1.5 "
Anyag410 Stainless Steel
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret# 12 14-
típusÖnfúró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2727
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318141030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U31870.021.0150 Fúrócsavar 12-14 1 1/2 L, 50PK
€12.11 /csomag