Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U31870.016.0050 Fúrócsavar #8-18 1/2 hossz, 100PK | AB4CNA 1WY36

APPROVED VENDOR U31870.016.0050 Fúrócsavar 8-18 1/2 hosszúság, 100PK

Raktáron
Tétel: AB4CNA Modell: U31870.016.0050Kereszthivatkozás: 1WY36 / 156F37
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
€6.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont hossza0.211 "
Fúrópont mérete#2
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej színeStandard
Fej Dia.0.322-0.306 "
Fejmagasság0.115–0.105 ”
fej típusaKenyér
Hossz1 / 2 "
Anyag410 Stainless Steel
Menetméret# 8 18-
típusÖnfúró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1467
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7318141030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U31870.016.0050 Fúrócsavar 8-18 1/2 hosszúság, 100PK
€6.81 /csomag