Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U31820.016.0075 Drilling Screw #8-18 3/4 L, 100PK | AB9LDQ 2DU95

APPROVED VENDOR U31820.016.0075 Fúrócsavar #8-18 3/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9LDQ Modell: U31820.016.0075Keresztszám: 2DU95 / 156F67
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
€6.97 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont hossza0.211 "
Fúrópont mérete#2
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej színeStandard
Fej Dia.0.322-0.306 "
Fejmagasság0.115–0.105 ”
fej típusaKenyér
Hossz3 / 4 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret# 8 18-
típusÖnfúró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318141030
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U31820.016.0075 Fúrócsavar #8-18 3/4 L, 100PK
€6.97 /csomag