Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U31820.016.0050 Drilling Screw #8-18 1/2 L, 100PK | AB9LDN 2DU93

APPROVED VENDOR U31820.016.0050 Fúrócsavar #8-18 1/2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9LDN Modell: U31820.016.0050Kereszthivatkozás: 2DU93
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
€4.57 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont hossza0.211 "
Fúrópont mérete#2
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej színeStandard
Fej Dia.0.322-0.306 "
Fejmagasság0.115–0.105 ”
fej típusaKenyér
Hossz1 / 2 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret# 8 18-
típusÖnfúró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1467
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318141030
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U31820.016.0050 Fúrócsavar #8-18 1/2 L, 100PK
€4.57 /csomag