Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U31702.019.0062 Önfúró csavar #10 X 5/8 cink, 100PK | AC3WPE 2XA56

APPROVED VENDOR U31702.019.0062 Önfúró csavar #10 X 5/8 cink, 100PK

Raktáron
Tétel: AC3WPE Modell: U31702.019.0062Kereszthivatkozás: 2XA56
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
€8.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont hossza0.235 "
Fúrópont mérete#3
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete5 / 16 "
befejezHorganyzott
Fej színeStandard
Fejmagasság0.12 "
fej típusaHex mosógép
Hex szélesség0.305 "
Hossz5 / 8 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret# 10 16-
típusÖnfúrás neoprén alátéttel
Alátét OD0.414 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2511
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód7318141060
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFúrópont méretemeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej Dia.FejmagasságHex szélességHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ T08100HDUC-G100 Fúrócsavar #8-18 x 1 hüvelyk - 100 db-os csomag | AC9XYH 3LHJ7 T08100HDUC-G100#3Hex mosógép1 / 4 "Egyszerű0.334 "0.152 "0.245–0.25 ”1"€47.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U31702.019.0062 Önfúró csavar #10 X 5/8 cink, 100PK
€8.65 /csomag