Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U31300.019.0500 Drywall Screw Bugle #10 5 Inch, 100PK | AC9XYA 3LHD2

APPROVED VENDOR U31300.019.0500 Gipszkarton csavaros bugár #10 5 hüvelykes, 100PK

Raktáron
Tétel: AC9XYA Modell: U31300.019.0500Kereszthivatkozás: 3LHD2 / 178J41
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
€29.89 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgipszkarton csavarok
hajtásPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezFekete-foszfát
Fej Dia.0.334 "
Fejmagasság0.098 "
fej típusaLakás
Hossz5"
AnyagAcél
Pont típusaéles
Méret#10
Menet típusaDurva
típusBugle Head

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.94
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód7318141060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U31300.019.0500 Gipszkarton csavaros bugár #10 5 hüvelykes, 100PK
€29.89 /csomag