Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U31291.025.0200 Csavarmenet vágása 1/4-20 X 2 hüvelyk hosszúságban, 100 PK | AF2VUQ 6YE73

APPROVED VENDOR U31291.025.0200 csavarmenet vágás 1/4-20 x 2 hüvelyk hosszúság, 100PK

Raktáron
Tétel: AF2VUQ Modell: U31291.025.0200Kereszthivatkozás: 6YE73
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
€73.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetvágó csavar
meghajtó típusacsillag
Illesztőprogram méreteT30
befejezFekete-foszfát
Fej szöge82-80 fok.
Fej Dia.0.477-0.442 "
Fejmagasság0.153 "(Ref)
fej típusaLakás
Hossz2"
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-20
típusF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0066
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318145080
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U31291.025.0200 csavarmenet vágás 1/4-20 x 2 hüvelyk hosszúság, 100PK
€73.96 /csomag