Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U31291.025.0150 Csavarmenet vágása 1/4-20 X 1 1/2L, 100PK | AF2VUP 6YE72

APPROVED VENDOR U31291.025.0150 Csavarmenet vágás 1/4-20 X 1 1/2L, 100PK

Raktáron
Tétel: AF2VUP Modell: U31291.025.0150Kereszthivatkozás: 6YE72

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€56.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetvágó csavar
meghajtó típusacsillag
Illesztőprogram méreteT30
befejezFekete-foszfát
Fej szöge82-80 fok.
Fej Dia.0.477-0.442 "
Fejmagasság0.153 "(Ref)
fej típusaLakás
Hossz1.5 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-20
típusF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7911
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318145080
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U31291.025.0150 Csavarmenet vágás 1/4-20 X 1 1/2L, 100PK
€56.30 /csomag