Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U28100.037.0125 Fém csavaros hatlapú 3/8 1 1/4 L, 100PK | AB3VFU 1VHE9

APPROVED VENDOR U28100.037.0125 Fém csavaros hatlapú 3/8 1 1/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB3VFU Modell: U28100.037.0125Keresztszám: 1VHE9 / 155U73
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
€132.52 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsavar
meghajtó típusaRéselt / Hex
Illesztőprogram mérete9 / 16 "
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.780 "
Fejmagasság0.295 "
fej típusaHex mosógép
Hossz1.25 "
AnyagEdzett acél
Méret3 / 8 "
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9522
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318145080
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellmeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej szögeFej Dia.FejmagasságTételHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 696467-PG fémcsavaros hatlapú alátét #8 2 hüvelykes hosszúság - 100 db-os csomag | AB2JCD 1MB69 696467-PGRéselt / Hex1 / 4 "Horganyzott-0.348 "0.11 "Lemezcsavar2"€30.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.037.0125 Fém csavaros hatlapú 3/8 1 1/4 L, 100PK
€132.52 /csomag