Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U28100.031.0200 Fém csavaros hatlapfejű 5/16 hüvelykes 2 literes, 100 PK | AB2JWV 1ME13

APPROVED VENDOR U28100.031.0200 Hatlapfejű fémcsavaros 5/16 hüvelykes, 2 literes, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB2JWV Modell: U28100.031.0200Kereszthivatkozás: 1ME13 / 155U48
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
€115.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsavar
meghajtó típusaRéselt / Hex
Illesztőprogram mérete1 / 2 "
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.676 "
Fejmagasság0.23 "
fej típusaHex mosógép
Hossz2"
AnyagEdzett acél
Méret5 / 16 "
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1704
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7318145080
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellmeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej szögeFej Dia.FejmagasságTételHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 696467-PG fémcsavaros hatlapú alátét #8 2 hüvelykes hosszúság - 100 db-os csomag | AB2JCD 1MB69 696467-PGRéselt / Hex1 / 4 "Horganyzott-0.348 "0.11 "Lemezcsavar2"€30.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.031.0200 Hatlapfejű fémcsavaros 5/16 hüvelykes, 2 literes, 100 PK
€115.88 /csomag