Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U28100.025.0100 Metal Screw Hex #14 1 Inch Length, 100PK | AB2JDB 1MB94

APPROVED VENDOR U28100.025.0100 fémcsavar hatszögletű #14, 1 hüvelyk hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB2JDB Modell: U28100.025.0100Kereszthivatkozás: 1 MB94
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
€21.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsavar
meghajtó típusaRéselt / Hex
Illesztőprogram mérete3 / 8 "
befejezHorganyzott
Fej szöge0.375-0.367 "
Fej Dia.0.520-0.480 "
Fejmagasság0.19–0.172 ”
fej típusaHex mosógép
Hossz1"
AnyagEdzett acél
Méret# 14 14-
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5459
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.26
HS-kód7318145020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellmeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej szögeFej Dia.FejmagasságTételHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 696467-PG fémcsavaros hatlapú alátét #8 2 hüvelykes hosszúság - 100 db-os csomag | AB2JCD 1MB69 696467-PGRéselt / Hex1 / 4 "Horganyzott-0.348 "0.11 "Lemezcsavar2"€30.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.025.0100 fémcsavar hatszögletű #14, 1 hüvelyk hosszúság, 100 PK
€21.50 /csomag