Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U28100.021.0075 Metal Screw Hex #12 3/4 Inch Length, 100PK | AB2JCR 1MB84

APPROVED VENDOR U28100.021.0075 fémcsavar hatszögletű #12, 3/4 hüvelykes hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB2JCR Modell: U28100.021.0075Kereszthivatkozás: 1MB84 / 155U30

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€5.48 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsavar
meghajtó típusaRéselt / Hex
Illesztőprogram mérete5 / 16 "
befejezHorganyzott
Fej szöge0.312-0.305 "
Fej Dia.0.432-0.398 "
Fejmagasság0.155–0.139 ”
fej típusaHex mosógép
Hossz3 / 4 "
AnyagEdzett acél
Méret# 12 14-
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3452
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318141030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellmeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej szögeFej Dia.FejmagasságTételHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 696467-PG fémcsavaros hatlapú alátét #8 2 hüvelykes hosszúság - 100 db-os csomag | AB2JCD 1MB69 696467-PGRéselt / Hex1 / 4 "Horganyzott-0.348 "0.11 "Lemezcsavar2"€30.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.021.0075 fémcsavar hatszögletű #12, 3/4 hüvelykes hosszúság, 100 PK
€5.48 /csomag