Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U28100.019.0050 Piercing Screw #10 X 1/2 Inch, 100PK | AB2JBG 1MB47

APPROVED VENDOR U28100.019.0050 Piercing csavar #10 x 1/2 hüvelyk, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2JBG Modell: U28100.019.0050Kereszthivatkozás: 1MB47 / 155U15
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
€10.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsavar
meghajtó típusaRéselt Hex
Illesztőprogram mérete1 / 4 "
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.305–0.312 ”
Fejmagasság0.105 "
fej típusaHex mosógép
Hossz1 / 2 "
AnyagEdzett acél
Méret#10
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.22
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód7318141060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.019.0050 Piercing csavar #10 x 1/2 hüvelyk, 100PK
€10.16 /csomag