Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U28100.019.0037 Fém csavar hatszögletű #10 3/8 hüvelykes hosszúság, 100PK | AB2JCF 1MB71

APPROVED VENDOR U28100.019.0037 fémcsavar hatszögletű #10, 3/8 hüvelykes hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB2JCF Modell: U28100.019.0037Kereszthivatkozás: 1MB71 / 155U22

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€8.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsavar
meghajtó típusaRéselt / Hex
Illesztőprogram mérete5 / 16 "
befejezHorganyzott
Fej szöge0.312-0.305 "
Fej Dia.0.414-0.384 "
Fejmagasság0.12–0.105 ”
fej típusaHex mosógép
Hossz3 / 8 "
AnyagEdzett acél
Méret# 10 16-
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1688
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7318141030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellmeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej szögeFej Dia.FejmagasságTételHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 696467-PG fémcsavaros hatlapú alátét #8 2 hüvelykes hosszúság - 100 db-os csomag | AB2JCD 1MB69 696467-PGRéselt / Hex1 / 4 "Horganyzott-0.348 "0.11 "Lemezcsavar2"€45.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.019.0037 fémcsavar hatszögletű #10, 3/8 hüvelykes hosszúság, 100 PK
€8.45 /csomag