Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U28100.016.0075 Piercing Screw #8 X 3/4 Inch, 100PK | AB2JBF 1MB46

APPROVED VENDOR U28100.016.0075 Piercing csavar #8 x 3/4 hüvelyk, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2JBF Modell: U28100.016.0075Kereszthivatkozás: 1 MB46
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
€7.57 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsavar
meghajtó típusaRéselt Hex
Illesztőprogram mérete1 / 4 "
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.244–0.250 ”
Fejmagasság0.096 "
fej típusaHex mosógép
Hossz3 / 4 "
AnyagEdzett acél
Méret#8
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.89
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód7318141060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.016.0075 Piercing csavar #8 x 3/4 hüvelyk, 100PK
€7.57 /csomag