Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U28100.015.0050 Piercing csavar #7 X 1/2 hüvelyk, 100PK | AB2JBD 1MB44

APPROVED VENDOR U28100.015.0050 Piercing csavar #7 x 1/2 hüvelyk, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2JBD Modell: U28100.015.0050Kereszthivatkozás: 1MB44 / 155U14
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
€5.67 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsavar
meghajtó típusaRéselt Hex
Illesztőprogram mérete1 / 4 "
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.244–0.250 ”
Fejmagasság0.08 "
fej típusaHex mosógép
Hossz1 / 2 "
AnyagEdzett acél
Méret#7
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód7318141060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.015.0050 Piercing csavar #7 x 1/2 hüvelyk, 100PK
€5.67 /csomag