Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U28100.013.0037 Piercing Screw #6 X 3/8 Inch, 100PK | AB2JBC 1MB43

APPROVED VENDOR U28100.013.0037 Piercing csavar #6 x 3/8 hüvelyk, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2JBC Modell: U28100.013.0037Kereszthivatkozás: 1 MB43
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
€5.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsavar
meghajtó típusaRéselt Hex
Illesztőprogram mérete1 / 4 "
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.244–0.250 ”
Fejmagasság0.08 "
fej típusaHex mosógép
Hossz3 / 8 "
AnyagEdzett acél
Méret#6
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0842
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7318141060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.013.0037 Piercing csavar #6 x 3/8 hüvelyk, 100PK
€5.22 /csomag