Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U27102.019.0063 Screw Thread Cutting 10-32 X 5/8 Inch Length, 100PK | AB4BVN 1WU50

APPROVED VENDOR U27102.019.0063 csavarmenet vágás 10-32 x 5/8 hüvelyk hosszúság, 100 PK

Raktáron
Cikkszám: AB4BVN Modell: U27102.019.0063Kereszthivatkozás: 1WU50
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
€26.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetvágó csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.373-0.357 "
Fejmagasság0.133–0.122 ”
fej típusaKenyér
Hossz5 / 8 "
Anyag410 Stainless Steel
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-32
típusF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3
Hajó magassága (cm)4.45
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318141030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U27102.019.0063 csavarmenet vágás 10-32 x 5/8 hüvelyk hosszúság, 100 PK
€26.41 /csomag