Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U27102.016.0050 Csavarmenet vágása 8-32 X 1/2 hüvelyk hosszúság, 100 PK | AB4BUU 1WU32

APPROVED VENDOR U27102.016.0050 csavarmenet vágás 8-32 x 1/2 hüvelyk hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB4BUU Modell: U27102.016.0050Kereszthivatkozás: 1WU32
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
€17.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetvágó csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.322-0.306 "
Fejmagasság0.115–0.105 ”
fej típusaKenyér
Hossz1 / 2 "
Anyag410 Stainless Steel
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-32
típusF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318141030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U27102.016.0050 csavarmenet vágás 8-32 x 1/2 hüvelyk hosszúság, 100 PK
€17.74 /csomag