Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U26661.024.0125 Fémcsavar #14 1 1/4 hüvelykes hosszúság, 100PK | AB2HXT 1MA53

APPROVED VENDOR U26661.024.0125 Fém csavar #14, 1 1/4 hüvelykes hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB2HXT Modell: U26661.024.0125Keresztszám: 1MA53 / 155T78
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
€23.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsavar
meghajtó típusaKombinált réselt / Phillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.476 "
Fejmagasság0.169 "
fej típusaKenyér
Hossz1.25 "
AnyagEdzett acél
Méret#14
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.77
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318145080
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellmeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej Dia.FejmagasságTételHosszAnyagÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 696706-PG Fém csavartányér #6, 1 hüvelyk hosszúság - 100 db-os csomag | AB2HXY 1MA58 696706-PGNégyzet#1Horganyzott0.270 "0.097 "Lemezcsavar1"Edzett acél€28.18
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 696722-PG Fém csavartányér #6 1 1/2 L - 100 db | AB2HYA 1MA60 696722-PGNégyzet#1Horganyzott0.270 "0.097 "Lemezcsavar1.5 "Edzett acél€36.82
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 697439-PG Fém csavartányér #8 1/2 hüvelykes hosszúság - 100 db-os csomag | AB2HYB 1MA62 697439-PGNégyzet#2Horganyzott0.322 "0.115 "Lemezcsavar1 / 2 "Edzett acél€25.62
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 696710-PG Fém csavartányér #8 1 1/4 L - 100 db | AB2HYD 1MA65 696710-PGNégyzet#2Horganyzott0.322 "0.115 "Lemezcsavar1.25 "Edzett acél€30.89
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 696711-PG Fém csavartányér #8 1 1/2 L - 100 db | AB2HYE 1MA66 696711-PGNégyzet#2Horganyzott0.322 "0.115 "Lemezcsavar1.5 "Edzett acél€38.72
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 697443-PG Fém csavartányér #10 3/4 hüvelykes hosszúság - 100 db-os csomag | AB2HYG 1MA69 697443-PGNégyzet#2Horganyzott0.373 "0.133 "Lemezcsavar3 / 4 "Edzett acél€34.40
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 696728-PG Fém csavartányér #12 1 1/2 hüvelykes hosszúság - 100 db-os csomag | AB2HYL 1MA75 696728-PGNégyzet#3Horganyzott0.425 "0.151 "Lemezcsavar1.5 "Edzett acél€45.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U26661.024.0125 Fém csavar #14, 1 1/4 hüvelykes hosszúság, 100 PK
€23.41 /csomag