Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U26660.025.0062 Fémcsavar 1/4 hüvelykes 5/8 hüvelykes hosszúság, 100 PK | AB2GRM 1LY91

APPROVED VENDOR U26660.025.0062 fémcsavar 1/4 hüvelykes 5/8 hüvelykes hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB2GRM Modell: U26660.025.0062Keresztszám: 1LY91 / 155T49
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
€13.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.476 "
Fejmagasság0.169 "
fej típusaKenyér
Hossz5 / 8 "
AnyagEdzett acél
Méret1 / 4 "
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4406
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318145080
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U26660.025.0062 fémcsavar 1/4 hüvelykes 5/8 hüvelykes hosszúság, 100 PK
€13.04 /csomag