Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U25140.021.0300 Wood Screw Flat #12X3 L Zinc, 100PK | AB2CPV 1LA55

APPROVED VENDOR U25140.021.0300 Facsavaros lapos #12X3 L cink, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2CPV Modell: U25140.021.0300Kereszthivatkozás: 1LA55 / 163P30
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
€67.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa csavar
meghajtó típusaNégyzet
Illesztőprogram mérete#3
befejezHorganyzott
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.389 "
Fejmagasság0.132 "
fej típusaLakás
Hossz3"
AnyagSzénacél
Méret#12
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3464
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód7318120000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellmeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej Dia.FejmagasságHosszAnyagMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 115016-PG Facsavaros lapos #10x3l - 100 db-os csomag | AB9LHP 2DV46 115016-PGRéselt11 / 32 "Egyszerű0.359 "-3"18-8 rozsdamentes acél#10€360.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U25140.021.0300 Facsavaros lapos #12X3 L cink, 100PK
€67.88 /csomag