Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U25120.016.0062 Wood Screw Flat #8 X 5/8 Length Zinc, 100PK | AB2AXW 1KU98

APPROVED VENDOR U25120.016.0062 Facsavaros lapos #8 x 5/8" hosszú horgany, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2AXW Modell: U25120.016.0062Keresztszám: 1KU98 / 400H86
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
€2.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.292 "
Fejmagasság0.1 "
fej típusaLakás
Hossz5 / 8 "
AnyagSzénacél
Méret#8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód7318120000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U25120.016.0062 Facsavaros lapos #8 x 5/8" hosszú horgany, 100PK
€2.14 /csomag