Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U25120.013.0075 Wood Screw Flat #6 X 3/4 Length Zinc, 100PK | AB2AWX 1KU74

APPROVED VENDOR U25120.013.0075 Facsavaros lapos #6 x 3/4" hosszú horgany, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2AWX Modell: U25120.013.0075Keresztszám: 1KU74 / 400H75

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€1.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.244 "
Fejmagasság0.083 "
fej típusaLakás
Hossz3 / 4 "
AnyagSzénacél
Méret#6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7318120000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U25120.013.0075 Facsavaros lapos #6 x 3/4" hosszú horgany, 100PK
€1.91 /csomag